Motion
J3120
Llave de cabeza angulada - 5/8 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado pulido
Artículo MI #01155229
No. Fabricante J3120
Precio39.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 5/8 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado pulido
Artículo MI #01155229
No. Fabricante J3120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    17/64 x 17/64 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-7/32 x 1-7/32 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño de la llave
    5/8 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 60 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3120 LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo