Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza23/64 x 23/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior2-1/64 x 2-1/64 pulg.
- Longitud total10-1/4 pulg.
- Tamaño de la llave1-1/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °, 60 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo