Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza3/8 x 3/8 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior2-1/8 x 2-1/8 pulg.
- Longitud total11 pulg.
- Tamaño de la llave1-1/8 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °, 60 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo