Motion
J3158
Llave de cabeza angulada - 1-13/16 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado pulido
Artículo MI #01155342
No. Fabricante J3158
Precio224.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 1-13/16 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado pulido
Artículo MI #01155342
No. Fabricante J3158

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio224.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    33/64 x 33/64 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    3-31/64 x 3-31/64 pulg.
  • Longitud total
    18-3/8 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1-13/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 60 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3158 LLAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo