Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza21/32 x 21/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior3-29/32 x 3-29/32 pulg.
- Longitud total21-1/4 pulg.
- Tamaño de la llave2 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °, 60 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo