Motion
J3211
Llave de cabeza angulada - 15/64 x 13/64 pulg., tipo de cabeza angulada, doble extremo, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01155372
No. Fabricante J3211
Precio14.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 15/64 x 13/64 pulg., tipo de cabeza angulada, doble extremo, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01155372
No. Fabricante J3211
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
Precio14.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    7/64 x 7/64 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1/2 x 1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño de la llave
    15/64 x 13/64 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 60 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3211 LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno