Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza5/32 x 5/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior3/4 x 47/64 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Tamaño de la llave11/32 x 3/8 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °, 60 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo