Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza7/64 x 7/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1/2 x 1/2 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Tamaño de la llave15/64 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °, 75 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo