Motion
J3322
Llave de cabeza angulada - 11/32 pulg., tipo de cabeza angulada, doble extremo, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01155444
No. Fabricante J3322
Precio15.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 11/32 pulg., tipo de cabeza angulada, doble extremo, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01155444
No. Fabricante J3322

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    5/32 x 5/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    3/4 x 3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Tamaño de la llave
    11/32 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 75 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3322 LLAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo