Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza13/64 x 13/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-49/64 x 1-11/16 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Tamaño de la llave13/16 x 7/8 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo