Especificaciones
Dimensiones
- Par de apriete3511 pulg.
Detalles
- Desplazamiento3.30 pulg.3/r
- FinalizarImprimación azul
- Puertos principalesPuerto de brida dividida de 4-Bolt (código 61)
- RPM Máx.5380 rpm
- Tipo de motorDesplazamiento fijo, alta presión
- MontajeBrida 4-Bolt (SAE-C)
- Presión de trabajo6092 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 3333-006