Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza5/16 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior3-1/8 pulg.
- Longitud total8-1/2 pulg.
- Tamaño de la llave1-13/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento30 °
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosExtremo único
- Tipo de llaveCabezal en ángulo