Motion
J3753
Llave de cabeza angulada - 1/2 pulg., punta PT 6 , doble extremo, acabado satinado
Artículo MI #01155699
No. Fabricante J3753
Precio42.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 1/2 pulg., punta PT 6 , doble extremo, acabado satinado
Artículo MI #01155699
No. Fabricante J3753
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
Precio42.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-1/32 pulg.
  • Longitud total
    6-7/16 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Tamaño de la llave
    1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los resbalones
  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 30 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Forma del casquillo
    6 PT
  • UPC_NO
    662679050689
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3753 LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo