Motion
J3754
Llave de cabeza angulada - 9/16 pulg., punta PT 6 , doble extremo, acabado satinado
Artículo MI #01155707
No. Fabricante J3754
Precio47.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 9/16 pulg., punta PT 6 , doble extremo, acabado satinado
Artículo MI #01155707
No. Fabricante J3754

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    7/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-11/64 pulg.
  • Longitud total
    6-15/16 pulg.
  • Peso
    0.26 lb
  • Tamaño de la llave
    9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los resbalones
  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 30 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Forma del casquillo
    6 PT
  • UPC_NO
    662679050696
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3754 LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo