Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza7/16 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-9/64 pulg.
- Longitud total7-5/8 pulg.
- Peso0.34 lb
- Tamaño de la llave5/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Ángulo de desplazamiento15 °, 30 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Forma del casquillo6 PT
- UPC_NO662679050702
- Tipo de llaveCabezal en ángulo