Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza11/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior57/64 pulg.
- Longitud total6-1/4 pulg.
- Peso0.17 lb
- Tamaño de la llave3/8 x 7/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Forma del casquillo6 PT
- UPC_NO662679050733
- Tipo de llaveCabezal en ángulo