Motion
J4749
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de accionamiento de cabeza pequeña, tamaño de accionamiento de 1/4 in, longitud total de 5 in
Artículo MI #01155926
No. Fabricante J4749
Precio37.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de accionamiento de cabeza pequeña, tamaño de accionamiento de 1/4 in, longitud total de 5 in
Artículo MI #01155926
No. Fabricante J4749

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Cabezal pequeño
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar
  • UPC_NO
    662679141288

Descripción general

Descripción del fabricante
J4749 TRINQUETE 1/4 DR
  • Diseño robusto de 24 dientes con oscilación de arco de 15°
  • Engranaje de transmisión de acero para herramientas para mayor resistencia y durabilidad
  • Cabezal de perfil bajo para acceso en zonas restringidas
  • Diseño de palanca de inversión para un funcionamiento rápido con una sola mano
  • Agarre estriado antideslizante
  • Reparable en campo (kit de reparación n.o J4749RK)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo