Motion
J4974
Juego de llaves plegables - Acero
Artículo MI #01156162
No. Fabricante J4974
Price$8.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves plegables - Acero
Artículo MI #01156162
No. Fabricante J4974

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del mango
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    6 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    1.5 mm

Details

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Caja de acero cromado de 3-1/2 in de largo • Puntas de óxido negro de 3 in de largo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, cromo
  • Estilo de mango
    Acero cromado
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Juego de llaves plegables

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES J4974 1.5-6MM PLEGABLE
  • Caja de acero cromado de 3-1/2 in de largo
  • Las puntas de óxido negro tienen 3 pulgadas de largo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo