Motion
GSF1523AA
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6300 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01156376
No. Fabricante GSF1523AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6300 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01156376
No. Fabricante GSF1523AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5-1/4 x 5 x 7-1/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.25 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.25 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    225
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 117.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    875 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    34.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite sintético Klubersynth UHI-6-460
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.840 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Pies integrales montados en la base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    870 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    781568183427

Descripción general

Descripción del fabricante
GSF1523AA REDUCTOR