Motion
51073 TORNILLO ACME 3/4-3 IZQ. 3 PIES

Nook
51073 ACME SCR 3/4-3 LH 3 FT

Tornillo Acme - 4140 - Material de aleación de acero, diámetro nominal del tornillo de 0.7500 in, longitud de 36 in, dirección de rosca a la izquierda
Artículo MI #01157085
No. Fabricante 51073 ACME SCR 3/4-3 LH 3 FT
Precio219.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
51073 ACME SCR 3/4-3 LH 3 FT

Tornillo Acme - 4140 - Material de aleación de acero, diámetro nominal del tornillo de 0.7500 in, longitud de 36 in, dirección de rosca a la izquierda
Artículo MI #01157085
No. Fabricante 51073 ACME SCR 3/4-3 LH 3 FT
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
Su precio$219.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Pestañas (máx. axial)
    0.009 pulg.
  • Precisión del cable
    0.333 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.167 pulg.
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.537 pulg.
  • Roscas por pulgada
    6
  • Peso
    1.17 libras por pie

Detalles

  • Tipo de tornillo Acme
    Tornillo Acme
  • Formulario
    2C
  • Material
    4140 - Acero aleado
  • Comienza
    2
  • Código de rosca
    73
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
51073 TORNILLO ACME 3/4-3 IZQ. 3 PIES
  • Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
  • Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
  • Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
  • En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo