Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca#2
- Longitud total2-5/32 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de punta de brocaPhillips
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO662679182595