Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size19/64 in
- Flute Length2-3/8 in
- Overall Length3-1/4 in
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialMetal duro
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoDivisión
- Serie5374
- Tipo de mangoRonda
Descripción general
Descripción del fabricante
BROCA SC DE 51112 5374 19/64"LOC DE 2-3/8"