Motion
MT1251137
Broca de longitud para trabajos - Serie 5374 , 31/64 pulg., Material de carburo, 3 pulg. Canal, Ángulo de punta de 118 °, 4-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #01157678
No. Fabricante MT1251137
Precio146.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 5374 , 31/64 pulg., Material de carburo, 3 pulg. Canal, Ángulo de punta de 118 °, 4-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #01157678
No. Fabricante MT1251137
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
Precio146.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    31/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    3 pulg.
  • En general Longitud  
    4-3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    5374

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA SC DE 51137 5374 31/64" Y LOC DE 3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo