Motion
51150 TORNILLO ACME 1-1/2-10 IZQ. 3 PIES

Nook
51150 ACME SCR 1-1/2-10 LH 3 FT

Tornillo Acme - 4140 - Material de aleación de acero, diámetro nominal del tornillo de 1.5000 in, longitud de 36 in, dirección de rosca a la izquierda
Artículo MI #01157770
No. Fabricante 51150 ACME SCR 1-1/2-10 LH 3 FT
Precio552.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
51150 ACME SCR 1-1/2-10 LH 3 FT

Tornillo Acme - 4140 - Material de aleación de acero, diámetro nominal del tornillo de 1.5000 in, longitud de 36 in, dirección de rosca a la izquierda
Artículo MI #01157770
No. Fabricante 51150 ACME SCR 1-1/2-10 LH 3 FT
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
Precio552.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Pestañas (máx. axial)
    0.009 pulg.
  • Precisión del cable
    0.1 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.1 pulg.
  • Diámetro mínimo de la raíz
    1.355 pulg.
  • Roscas por pulgada
    10
  • Peso
    5.47 libras por pie

Detalles

  • Tipo de tornillo Acme
    Tornillo Acme
  • Formulario
    2C
  • Material
    4140 - Acero aleado
  • Comienza
    1
  • Código de rosca
    150
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
51150 TORNILLO ACME 1-1/2-10 IZQ. 3 PIES
  • Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
  • Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
  • Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
  • En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo