Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca13/16 pulg.
- Diámetro máx. del sujetador3/4 pulg.
- Diámetro mín. del tornillo23/32 pulg.
- Longitud total5-3/8 pulg.
Detalles
- Extractor individual o conjuntoExtractor individual
- Número de extractores incluidos1
- UPC_NO662679531676
Descripción general
Descripción del fabricante
J9528 EXTRACTOR DE TORNILLO 13/16
- Conduzca hacia el extremo de la tubería o accesorio rotos
- Utilice un soporte para grifo o una llave en el extractor para extraer la pieza rota
- El tamaño estampado en el extractor hace referencia al tamaño de la broca que se utilizará con ese extractor