Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza11/64 x 11/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior41/64 x 1/2 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Tamaño de la llave6 x 7 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo