Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza3/16 x 3/16 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior25/32 x 21/32 pulg.
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Tamaño de la llave8 x 9 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo