Motion
J31011
Llave de cabeza angulada - 10 x 11 mm, tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01159524
No. Fabricante J31011
Precio20.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 10 x 11 mm, tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01159524
No. Fabricante J31011

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    7/32 x 7/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    29/32 x 25/32 pulg.
  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Tamaño de la llave
    10  x 11 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J31011 LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo