Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza1/4 x 1/4 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-1/32 x 29/32 pulg.
- Longitud total6-3/8 pulg.
- Tamaño de la llave12 x 13 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo