Motion
J31415
Llave de cabeza angulada - 14 x 15 mm, tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01159536
No. Fabricante J31415
Precio23.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 14 x 15 mm, tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01159536
No. Fabricante J31415

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    9/32 x 9/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-9/32 x 1-9/64 pulg.
  • Longitud total
    7-19/32 pulg.
  • Tamaño de la llave
    14  x 15 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J31415 LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo