Motion
J31617
Llave de cabeza angulada - 16 x 17 mm, tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01159541
No. Fabricante J31617
Precio33.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 16 x 17 mm, tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01159541
No. Fabricante J31617

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    19/64 x 19/64 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-13/32 x 1-9/32 pulg.
  • Longitud total
    8-15/64 pulg.
  • Tamaño de la llave
    16  x 17 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J31617 LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo