Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza11/32 x 11/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-13/16 x 1-37/64 pulg.
- Longitud total9-31/64 pulg.
- Tamaño de la llave20 x 22 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo