Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2-3/4 pulg.
- Hexagonal Tamaño3/16 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Forma de la llaveLargo L
- Sin chispasSin chispas
- UPC_NO662679534288
Descripción general
- Tratamiento térmico para mayor durabilidad
- Acabado de óxido negro resistente al óxido