Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla5-1/4 pulg.
- Hexagonal Tamaño1/4 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Forma de la llaveLargo L
- Sin chispasSin chispas
- UPC_NO662679534479
Descripción general
- Tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Acabado de óxido negro resistente al óxido