Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6-3/4 pulg.
- Hexagonal Tamaño3/8 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Forma de la llaveLargo L
- Sin chispasSin chispas
- UPC_NO662679534493
Descripción general
- Tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Acabado de óxido negro resistente al óxido