Motion
J46302
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 0.09 mm, Forma L larga, Longitud de la hoja 1-7/32 in
Artículo MI #01159963
No. Fabricante J46302
Precio0.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 0.09 mm, Forma L larga, Longitud de la hoja 1-7/32 in
Artículo MI #01159963
No. Fabricante J46302
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
Su precio$0.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-7/32 pulg.
  • Hexagonal Tamaño  
    0.09 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Forma de la llave
    Largo L
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • UPC_NO
    662679534530

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE HEXAGONAL J46302 0.09MM LARGO L FORMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo