Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud total7/8 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas11
- Número de tomas7 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679220334