Motion
5M360090

BOSTON GEAR
5M360090

Correa de transmisión síncrona - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1800 mm, 9 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #01160529
No. Fabricante 5M360090
Precio348.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
5M360090

Correa de transmisión síncrona - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1800 mm, 9 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #01160529
No. Fabricante 5M360090
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
Precio348.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Longitud
    70.8660 pulg., 1800 mm
  • Longitud total
    1800 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1800 mm
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    5M
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    85 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 18 a 85 °C
  • Tipo
    Cinturón de distribución

Descripción general

Descripción del fabricante
5M360090 CINTURÓN DE TIEMPO 54401

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"