Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1-27/32 pulg., 1-3/4 pulg., 1-7/8 pulg.
- Tamaños de los enchufes1/2 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas7
- Número de tomas16 PC
- Estilo de ejeArticulación flexible
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679230494