Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Ancho de la cara0.24 pulg.
- Ancho total del engranaje0.445 pulg.
- Diámetro del cubo1 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Distancia de montaje0.688 pulg.
- Paso32
- Diámetro de paso2 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Relación4:1
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Tipo de concentradorSin tornillos
- MaterialAcero inoxidable
- Número de dientes64
- Tipo de productoEngranajes biselados
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO781711499955