Motion
J52122
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 puntos de toma PT, 3/8 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 7 PC
Artículo MI #01160661
No. Fabricante J52122
Precio80.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 puntos de toma PT, 3/8 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 7 PC
Artículo MI #01160661
No. Fabricante J52122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$80.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-5/16 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1/2 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Clip para enchufe, barra para enchufe
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    10
  • Número de tomas
    7 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679230609

Descripción general

Descripción del fabricante
J52122 JUEGOS DE SKT
  • Ideal para usar en sujetadores resistentes o dañados y sujetadores hechos de materiales blandos
  • La configuración de accionamiento de alto rendimiento permite un acoplamiento rápido y sencillo de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno minimiza el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo