Motion
J52201
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de junta flexible, Número de sockets: 9 PC
Artículo MI #01160721
No. Fabricante J52201
Precio355.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de junta flexible, Número de sockets: 9 PC
Artículo MI #01160721
No. Fabricante J52201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$355.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-49/64 pulg., 1-57/64 pulg., 1-59/64 pulg., 1-7/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    10
  • Número de tomas
    9 PC
  • Estilo de eje
    Articulación flexible
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679230913

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE J52201 SKT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"