Motion
J52212
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 13 PC
Artículo MI #01160754
No. Fabricante J52212
Precio82.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 13 PC
Artículo MI #01160754
No. Fabricante J52212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    12
  • Número de tomas
    13 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679230777

Descripción general

Descripción del fabricante
J52212 CONJUNTO SKT 3/8 DR 12 PIEZA 6PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"