Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa9 mm
- Longitud10.0390 pulg., 255 mm
- Longitud total255 mm
- En general Ancho9 mm
- Paso3 mm
- Longitud del paso255 mm
- Ancho9 mm
Detalles
- Tipo de correa3M
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento85 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 18 a 85 °C
- TipoCinturón de distribución