Motion
515
Sellador de juntas - Gel, color morado, 300 ml, cartucho
Artículo MI #01160798
No. Fabricante 515
Precio136.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de juntas - Gel, color morado, 300 ml, cartucho
Artículo MI #01160798
No. Fabricante 515

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio136.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    300 ml
  • Gravedad específica
    1.1

Detalles

  • Aplicación
    Sellado
  • Base química
    Éster de metacrilato
  • Color
    Morado
  • Punto de inflamación
    199.4 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Gel
  • Tipo
    Resistente al aceite, no corrosivo
  • UPC_NO
    079340515802
  • Clase de viscosidad
    Alta viscosidad

Descripción general

Descripción del fabricante
88541 51580 515 JUNTA ELIM 300ML CQ
  • Material de junta flexible para usar en bridas rígidas mecanizadas con menos de 0.015 pulg. de espacio
  • Se flexiona con bridas que se mueven en servicio
  • Aprobado por OEM: uso cuando las OE especifican 515 o junta “anaeróbica” (se cura en ausencia de aire)
  • Elimina las juntas de papel, goma y corcho preformadas y precortadas
  • Color: púrpura

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"