Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaT20H
- Longitud total1 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaTorx
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de bits incluidos1
- Tipo de mangoHexagonal
- A prueba de manipulacionesA prueba de manipulaciones
- UPC_NO662679561550