Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca#0, #1, #2, #3, 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg., T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Longitud total1-1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaPhillips, ranurado, cuadrado, Torx
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- Número de bits incluidos28
- Tipo de mangoHexagonal
- Tipo de bit especialEmbrague
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO662679560973