Motion
J86012
Cincel frío - Material de acero, forma de mango redondo, 7/16 pulg. Diámetro del mango, 1/2 pulg. Ancho de corte, 6-13/16 pulg. OAL
Artículo MI #01161489
No. Fabricante J86012
Precio18.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel frío - Material de acero, forma de mango redondo, 7/16 pulg. Diámetro del mango, 1/2 pulg. Ancho de corte, 6-13/16 pulg. OAL
Artículo MI #01161489
No. Fabricante J86012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    6-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/16 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de cincel
    Frío
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango/cabezal
    Estriado
  • Incluye protector de manos
    Protector de manos no incluido
  • Material
    Acero
  • Forma del mango
    Ronda
  • UPC_NO
    662679011130

Descripción general

Descripción del fabricante
J86012 SELLO
  • Diseño Proto patentado
  • Fabricado con acero para herramientas y especialmente tratado con calor para mayor resistencia y ductilidad
  • Superficie de golpeo un 20 % más grande que los cinceles estándar que dirige la potencia al filo de corte
  • El mango más largo presenta un moleteado para un mejor agarre y un posicionamiento fácil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo