Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total4-1/4 pulg., 5-7/16 pulg., 6-3/4 pulg., 8 pulg., 9-1/8 pulg.
- Peso1.83 lb
- Tamaños de llave1/2 x 9/16 pulg., 1/4 x 5/16 pulg., 3/4 x 7/8 pulg., 3/8 x 7/16 pulg., 5/8 x 11/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosRollo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas5
- UPC_NO662679061111
- Tipo de juego de llavesExtremo de la caja de trinquete