Motion
J1190A
Juego de llaves de tuercas para extremo de caja de trinquete - 5 PC, tipo de extremo de caja de trinquete, acabado cromado pulido, estilo de mango plano
Artículo MI #01162122
No. Fabricante J1190A
Precio120.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de tuercas para extremo de caja de trinquete - 5 PC, tipo de extremo de caja de trinquete, acabado cromado pulido, estilo de mango plano
Artículo MI #01162122
No. Fabricante J1190A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    4-1/2 pulg., 5-1/2 pulg., 6-7/8 pulg., 8-1/8 pulg., 9-1/4 pulg.
  • Peso
    1.69 lb
  • Tamaños de llave
    1/2 x 9/16 pulg., 1/4 x 5/16 pulg., 3/4 x 7/8 pulg., 3/8 x 7/16 pulg., 5/8 x 11/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Accesorios incluidos
    Rollo de herramientas
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    5
  • UPC_NO
    662679061135
  • Tipo de juego de llaves
    Extremo de la caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
J1190A AJUSTE DE TRINQUETE DE CAJA WR 5 P
  • El acabado totalmente pulido proporciona resistencia a la corrosión y superficies fáciles de limpiar
  • El anillo de retención integrado en cada rueda de trinquete añade velocidad y comodidad
  • Menor longitud para acceder a espacios de trabajo confinados
  • La palanca del interruptor de inversión permite cambios fáciles en la dirección de giro, lo que ayuda a mejorar la velocidad
  • La llave se autoalinea con el dispositivo de fijación
  • El extremo de la caja de 12 puntos permite una indexación precisa
  • Compatible con sujetadores de 4, 6 y 12 puntos
  • Contiene: 1194, J2409

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo